Motion
NHE20
Contre-écrou de roulement de la série NHE - 3.918-12 po de diamètre extérieur, 5.1930 po de diamètre extérieur, 4.8130 po de diamètre extérieur, 0.9480 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI12085287
N° MFRNHE20
Prix155.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement de la série NHE - 3.918-12 po de diamètre extérieur, 5.1930 po de diamètre extérieur, 4.8130 po de diamètre extérieur, 0.9480 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI12085287
N° MFRNHE20
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
Prix155.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    4.8130 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.1930 po
  • Largeur totale
    0.9480 po
  • Filetage Taille  
    3.918-12 po
  • Poids
    2.597 lb

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    NHE

Aperçu

Description du fabricant
NHE20 ÉCROU LOURD