Motion
NHE22
Contre-écrou de roulement de la série NHE - 4.325-12 po de diamètre extérieur, 5.7240 po de diamètre extérieur, 5.2810 po de diamètre extérieur, 0.9790 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI12085289
N° MFRNHE22
Prix223.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement de la série NHE - 4.325-12 po de diamètre extérieur, 5.7240 po de diamètre extérieur, 5.2810 po de diamètre extérieur, 0.9790 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI12085289
N° MFRNHE22
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
Prix223.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    5.2810 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.7240 po
  • Largeur totale
    0.9790 po
  • Filetage Taille  
    4.325-12 po
  • Poids
    3.23 lb

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    NHE

Aperçu

Description du fabricant
NHE22 ÉCROU LOURD