Motion
NHE32
Contre-écrou de roulement de la série NHE - 6.284-8 po de diamètre extérieur, 8.0680 po de diamètre extérieur, 7.4380 po de diamètre extérieur, 1.2910 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI12085294
N° MFRNHE32
Prix561.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement de la série NHE - 6.284-8 po de diamètre extérieur, 8.0680 po de diamètre extérieur, 7.4380 po de diamètre extérieur, 1.2910 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI12085294
N° MFRNHE32
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
Prix561.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    7.4380 po
  • Extérieur Diamètre  
    8.0680 po
  • Largeur totale
    1.2910 po
  • Filetage Taille  
    6.284-8 po
  • Poids
    7.837 lb

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    NHE

Aperçu

Description du fabricant
NHE32 ÉCROU LOURD