Motion
PRL01
Contre-écrou de roulement de la série PRL - 0.469-32 po de diamètre de filetage, filetage à gauche, 0.8800 po de diamètre extérieur, 0.7190 po de diamètre de face, 0.3230 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI12085841
N° MFRPRL01
Prix38.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement de la série PRL - 0.469-32 po de diamètre de filetage, filetage à gauche, 0.8800 po de diamètre extérieur, 0.7190 po de diamètre de face, 0.3230 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI12085841
N° MFRPRL01
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
Prix38.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    0.7190 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.8800 po
  • Largeur totale
    0.3230 po
  • Filetage Taille  
    0.469-32 po
  • Poids
    0.034 lb

Détails

  • Type d’écrou de blocage
    Précision
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    PRL
  • Direction du filetage
    Main gauche

Aperçu

Description du fabricant
CONTRE-ÉCROU GAUCHE DE PRÉCISION PRL01