Motion
PRT17
Contre-écrou de roulement de la série PRT - 3.34-12 po de diamètre extérieur, 4.1300 po de diamètre extérieur, 3.8120 po de diamètre extérieur, 0.3850 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI12085897
N° MFRPRT17
Prix189.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement de la série PRT - 3.34-12 po de diamètre extérieur, 4.1300 po de diamètre extérieur, 3.8120 po de diamètre extérieur, 0.3850 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI12085897
N° MFRPRT17
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
Prix189.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    3.8120 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.1300 po
  • Largeur totale
    0.3850 po
  • Filetage Taille  
    3.34-12 po
  • Poids
    0.556 lb

Détails

  • Type d’écrou de blocage
    Précision
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    PRT

Aperçu

Description du fabricant
CONTRE-ÉCROU FIN DE PRÉCISION PRT17