Motion
PRT18
Contre-écrou de roulement de la série PRT - 3.527-12 po de diamètre extérieur, 4.3170 po de diamètre extérieur, 4.0000 po de diamètre extérieur, 0.3850 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI12085898
N° MFRPRT18
Prix212.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement de la série PRT - 3.527-12 po de diamètre extérieur, 4.3170 po de diamètre extérieur, 4.0000 po de diamètre extérieur, 0.3850 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI12085898
N° MFRPRT18
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
Prix212.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    4.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.3170 po
  • Largeur totale
    0.3850 po
  • Filetage Taille  
    3.527-12 po
  • Poids
    0.584 lb

Détails

  • Type d’écrou de blocage
    Précision
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    PRT

Aperçu

Description du fabricant
CONTRE-ÉCROU FIN DE PRÉCISION PRT18