Motion
D8400-L10-12-O-ISO 6149-X

BRENNAN INDUSTRIES INC
D8400-L10-12-O-ISO 6149-X

D8400-L10-12-O-ISO 6149-X
N° D’ARTICLE MI12100833
N° MFRD8400-L10-12-O-ISO 6149-X
Prix8.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRENNAN INDUSTRIES INC
D8400-L10-12-O-ISO 6149-X

D8400-L10-12-O-ISO 6149-X
N° D’ARTICLE MI12100833
N° MFRD8400-L10-12-O-ISO 6149-X
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
Prix8.79 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériau du joint
    NBR
  • Forme
    DROIT

Aperçu

Description du fabricant
D8400-L10-12-O-ISO 6149-X L10MBT-12MM IS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté