Motion
D8400-L12-16-O-ISO 6149-X

BRENNAN INDUSTRIES INC
D8400-L12-16-O-ISO 6149-X

SIÈGE DIN MÉTRIQUE MÂLE 24 DEGRÉS
N° D’ARTICLE MI12101002
N° MFRD8400-L12-16-O-ISO 6149-X
Prix24.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRENNAN INDUSTRIES INC
D8400-L12-16-O-ISO 6149-X

SIÈGE DIN MÉTRIQUE MÂLE 24 DEGRÉS
N° D’ARTICLE MI12101002
N° MFRD8400-L12-16-O-ISO 6149-X
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
Prix24.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage 2
    M16X1.5

Détails

  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Brennan
  • Placage
    NICKEL DE ZINC
  • Matériau du joint
    NBR
  • Série
    D8400_ISO 6149_X
  • Forme
    DROIT

Aperçu

Description du fabricant
D8400-L12-16-O-ISO 6149-X L12MBT-16MM IS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté