Motion
D8400-L18-18-O-ISO 6149

BRENNAN INDUSTRIES INC
D8400-L18-18-O-ISO 6149

COMPRESSION DU TUBE MÉTRIQUE DIN
N° D’ARTICLE MI12101258
N° MFRD8400-L18-18-O-ISO 6149
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRENNAN INDUSTRIES INC
D8400-L18-18-O-ISO 6149

COMPRESSION DU TUBE MÉTRIQUE DIN
N° D’ARTICLE MI12101258
N° MFRD8400-L18-18-O-ISO 6149
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage 2
    M18X1.5

Détails

  • Placage
    NICKEL DE ZINC
  • Matériau du joint
    NBR
  • Série
    D8400_ISO 6149
  • Forme
    DROIT

Aperçu

Description du fabricant
D8400-L18-18-O-ISO 6149 L18MBT-18MM ISO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté