Motion
UELFL206D1W3

NTN
UELFL206D1W3

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 30 mm, montage sur bride pilote 4-Bolt, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI12107732
N° MFRUELFL206D1W3
Prix154.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UELFL206D1W3

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 30 mm, montage sur bride pilote 4-Bolt, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI12107732
N° MFRUELFL206D1W3
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
Prix154.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Poids
    2.264 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359234404
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359234404

Aperçu

Description du fabricant
UELFL206D1W3 UNITÉ DE ROULEMENT