Motion
6009LUC3

NTN
6009LUC3

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 45 mm, D.E 75 mm, largeur 16 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI12107969
N° MFR6009LUC3
Prix164.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6009LUC3

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 45 mm, D.E 75 mm, largeur 16 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI12107969
N° MFR6009LUC3
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
Prix164.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6299 po, 16.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    75 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.52 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Pays d’origine
    TR
  • Description
    6009LUC3 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6009LUC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde scellé unique avec un alésage de 45 mm et un diamètre extérieur de 75 mm pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6009LUC3
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520113674
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5210 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2590 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359548303

Aperçu

Description du fabricant
6009LUC3 ROULEMENT À BILLES