Motion
6315ZZC4

NTN
6315ZZC4

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 75 mm de diamètre intérieur, 160 mm de diamètre extérieur, 37 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI12107996
N° MFR6315ZZC4
Prix708.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6315ZZC4

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 75 mm de diamètre intérieur, 160 mm de diamètre extérieur, 37 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI12107996
N° MFR6315ZZC4
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
Prix708.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.4567 po, 37.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    37 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    6.702 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6315ZZC4 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    C4
  • Description longue
    Le 6315ZZC4 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 75mm , une conception droite, un double blindage, un diamètre extérieur de 160mm et une largeur de 37mm pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6315ZZC4
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359661033
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    28320 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    17300 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359579796

Aperçu

Description du fabricant
6315ZZC4 ROULEMENT À BILLES