Motion
KRX18X40X49.5-6/0G

NTN
KRX18X40X49.5-6/0G

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 18 mm, D.E. de 127 mm
N° D’ARTICLE MI12108505
N° MFRKRX18X40X49.5-6/0G
Prix470.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
KRX18X40X49.5-6/0G

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 18 mm, D.E. de 127 mm
N° D’ARTICLE MI12108505
N° MFRKRX18X40X49.5-6/0G
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
Prix470.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    18 mm
  • Extérieur Diamètre  
    127 mm
  • Global Largeur  
    209.8 mm
  • Poids
    0.511 lb

Détails

  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KRX18X40X49.5-6/0G présente un diamètre d’alésage de 18 mm, un diamètre extérieur de 127 mm, une largeur totale de 209.8 mm et un poids de 0.511 lb, ce qui le rend idéal pour les applications industrielles.
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253062264
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4550253062264

Aperçu

Description du fabricant
KRX18X40X49.5-6/0G ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES