Motion
2204

NTN
2204

Roulement à billes autoaligné - droit, 20 mm de diamètre intérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI12108543
N° MFR2204
Prix116.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
2204

Roulement à billes autoaligné - droit, 20 mm de diamètre intérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI12108543
N° MFR2204
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
Prix116.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7087 po, 18.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    0.309 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    2204 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5060
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Ce roulement à billes auto-alignant offre un alésage de 20 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 47 mm et une largeur de 18 mm dans les roulements à billes auto-alignants.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2204
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359261585
  • Rpm max.
    17000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2880 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    740 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253063643

Aperçu

Description du fabricant
2204 ROULEMENT À BILLES