Motion
22326EMW33

NTN
22326EMW33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 130 mm, DI 280 mm, largeur 93 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI12108594
N° MFR22326EMW33
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
22326EMW33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 130 mm, DI 280 mm, largeur 93 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI12108594
N° MFR22326EMW33
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Rayon du filet
    0.1575 po, 4.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    280 mm
  • Global Largeur  
    93 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    61.729 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359272758
  • Température de fonctionnement maximale
    400 oF
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 400 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    223
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    4550253064213

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 22326EMW33
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon