Motion
2312K

NTN
2312K

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 60 mm, DE 130 mm, largeur 46 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI12108619
N° MFR2312K
Prix764.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
2312K

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 60 mm, DE 130 mm, largeur 46 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI12108619
N° MFR2312K
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
Prix764.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.8110 po, 46.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    46 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    5.58 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    2312K ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5060
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 2312K est un roulement à billes à alignement automatique avec un alésage de 60 mm, un 1:12 alésage conique, une conception ouverte et un diamètre extérieur de 130 mm, parfait pour les environnements difficiles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2312K
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359279535
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6350 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253064589

Aperçu

Description du fabricant
2312K ROULEMENT À BILLES