Motion
2322K

NTN
2322K

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 110 mm, DE 240 mm, largeur 80 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI12108633
N° MFR2322K
Prix5,328.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
2322K

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 110 mm, DE 240 mm, largeur 80 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI12108633
N° MFR2322K
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
Prix5,328.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Rayon du filet
    0.1181 po, 3.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    3.1496 po, 80.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    240 mm
  • Global Largeur  
    80 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    37.146 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    2322K ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5060
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 2322K est un roulement à billes à alignement automatique avec un alésage de 110 mm, un 1:12 alésage conique, une conception ouverte et un diamètre extérieur de 240 mm, idéal pour une utilisation haute performance.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2322K
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359284225
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    47500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    21200 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253064725

Aperçu

Description du fabricant
2322K ROULEMENT À BILLES