Motion
5S-6326

NTN
5S-6326

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 130 mm, diamètre extérieur : 280 mm, largeur 58 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI12108791
N° MFR5S-6326
Prix15,502.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
5S-6326

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 130 mm, diamètre extérieur : 280 mm, largeur 58 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI12108791
N° MFR5S-6326
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
Prix15,502.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Rayon du filet
    0.1575 po, 4.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    2.2835 po, 58.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    280 mm
  • Global Largeur  
    58 mm
  • Cote de précision
    Classe 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    5S-6326 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 5S-6326 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 130 mm de diamètre ouvert et de 280 mm de diamètre extérieur pour les applications lourdes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5S-6326
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359793161
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    57100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    48100 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253066538

Aperçu

Description du fabricant
5S-6326 ROULEMENT À BILLES