Motion
MUB5220

NTN
MUB5220

Anneau intérieur avec deux nervures et rouleaux
N° D’ARTICLE MI12109150
N° MFRMUB5220
Prix1,199.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MUB5220

Anneau intérieur avec deux nervures et rouleaux
N° D’ARTICLE MI12109150
N° MFRMUB5220
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
Prix1,199.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Rayon du filet
    3.960 mm
  • Extérieur Diamètre  
    6.3626 po
  • Global Largeur  
    60.3 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359104974
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4550253071181

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE MUB5220