Motion
UC311

NTN
UC311

Ball Insert Bearing - Straight Bore, 55 mm Bore Diam., 120 mm OD, 66 mm Width, Heavy Duty, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI12109431
N° MFRUC311
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UC311

Ball Insert Bearing - Straight Bore, 55 mm Bore Diam., 120 mm OD, 66 mm Width, Heavy Duty, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI12109431
N° MFRUC311
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Rayon du filet
    0.0984 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.5984 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.3386 po
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Largeur totale
    66 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    4.762 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service intensif
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253075417
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10100 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4550253075417

Aperçu

Description du fabricant
UC311 UNITÉ DE ROULEMENT