Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 11 3/16 po
- Hauteur1.73 po
- Taille hexagonale1.38 po
- Facteur de coupure du tuyau2.18 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-12
- Diamètre intérieur0.61 po
- Longueur4.62 po
- Longueur totale4.62 po
- Poids global0.79 lb
- Taille du filetage1 3/16-12
- Poids0.79 lb
- Largeur1.50 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDURA-KOTE
- Série de tuyaux compatibles1509
- Nom abrégé de la connexion 1FPT
- Style de fin 1FPT
- Filetage de l’extrémité 11 3/16-12
- Sexe finalFemme
- FinitionDURA-KOTE
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricantFJ9732-1212S
- Numéro CUP du fabricant678146066350
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
- CUP_NON678146066350
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production