Motion
2517-1.9/16

MASTERDRIVE INC
2517-1.9/16

Douille verrouillable conique - série 2517 , alésage 1.5625 po, rainure de clavette 3/8 x 3/16 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI12114250
N° MFR2517-1.9/16
Prix50.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MASTERDRIVE INC
2517-1.9/16

Douille verrouillable conique - série 2517 , alésage 1.5625 po, rainure de clavette 3/8 x 3/16 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI12114250
N° MFR2517-1.9/16
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
Prix50.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3-1/4 po
  • Alésage Diamètre  
    1.5625 po
  • Taille de la bague
    2517
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.7500 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.2500 po
  • Poids
    3 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériel
    Fonte
  • Type de produit
    Bagues verrouillables coniques

Aperçu

Description du fabricant
2517-1.9/16