Motion
2517-22MM
Douille verrouillable conique - Série 2517 , alésage 22 mm, rainure de clavette 6 mm x 2.8 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI12114254
N° MFR2517-22MM
Prix50.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille verrouillable conique - Série 2517 , alésage 22 mm, rainure de clavette 6 mm x 2.8 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI12114254
N° MFR2517-22MM
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
Prix50.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3-1/4 po
  • Alésage Diamètre  
    22 mm
  • Taille de la bague
    2517
  • Taille de la rainure de clavette
    6 mm x 2.8 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.7500 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.2500 po
  • Poids
    3.5 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériel
    Fonte
  • Type de produit
    Bagues verrouillables coniques

Aperçu

Description du fabricant
2517-22MM