Motion
2525-1.1/4

MASTERDRIVE INC
2525-1.1/4

Douille verrouillable conique - Série 2525 , alésage 1.2500 po, rainure de clavette 1/4 x 1/8 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI12114277
N° MFR2525-1.1/4
Prix75.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MASTERDRIVE INC
2525-1.1/4

Douille verrouillable conique - Série 2525 , alésage 1.2500 po, rainure de clavette 1/4 x 1/8 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI12114277
N° MFR2525-1.1/4
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
Prix75.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3-1/4 po
  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Taille de la bague
    2525
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.2500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériel
    Fonte
  • Type de produit
    Bagues verrouillables coniques

Aperçu

Description du fabricant
2525-1.1/4