Motion
HD2V2B
Moteur de service Hostile - 2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 145T cadres, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1745 tr/min, horizontal / montage au pied
N° D’ARTICLE MI12135320
N° MFRHD2V2B
Prix1,020.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de service Hostile - 2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 145T cadres, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1745 tr/min, horizontal / montage au pied
N° D’ARTICLE MI12135320
N° MFRHD2V2B
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
Prix1,020.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    145T
  • Poids
    70 lb

Détails

  • Régime de base
    1745 tr/min
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Numéro CUP du fabricant
    786382137441
  • Modèle
    GL69
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382137441

Aperçu

Description du fabricant
HD2V2B CTI,2 HP,4P,145T 60,230/460 V