Motion
412023900

M + A MATTING
412023900

Inserts adhésifs Clean Stride 24 po x 30 po
N° D’ARTICLE MI12135404
N° MFR412023900
Prix90.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

M + A MATTING
412023900

Inserts adhésifs Clean Stride 24 po x 30 po
N° D’ARTICLE MI12135404
N° MFR412023900
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
Prix90.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    24 po
  • Largeur
    30 po

Détails

  • Application
    Contrôle de la poussière
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur
  • Numéro de stock du fabricant
    412023900
  • Numéro CUP du fabricant
    096801387266
  • Matériau de surface
    PEBD (polyéthylène basse densité)
  • Motif de surface
    Solide
  • Type de trafic
    Trafic intense

Aperçu

Description du fabricant
412023900 INSERTIONS ADHÉSIVES POUR UNE FOULÉE PROPRE
  • Les inserts Clean Stride sont dotés d’une surface adhésive qui capture la poussière et la saleté plus petites.  Seulement deux étapes sur un insert adhésif Clean Stride élimine plus de 90 % des particules de saleté, ce qui rend ce tapis idéal pour les salles blanches, les établissements de soins de santé, les gymnases scolaires, les salles de serveurs et autres zones sensibles aux particules de saleté et de poussière.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif