Spécifications
Dimensions
- Longueur34 po
- Largeur44 po
Détails
- ApplicationContrôle de la poussière
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur
- Numéro de stock du fabricant412034900
- Numéro CUP du fabricant096801387259
- Matériau de surfacePEBD (polyéthylène basse densité)
- Motif de surfaceSolide
- Type de traficTrafic intense
Aperçu
- Les inserts Clean Stride sont dotés d’une surface adhésive qui capture la poussière et la saleté plus petites. Seulement deux étapes sur un insert adhésif Clean Stride élimine plus de 90 % des particules de saleté, ce qui rend ce tapis idéal pour les salles blanches, les établissements de soins de santé, les gymnases scolaires, les salles de serveurs et autres zones sensibles aux particules de saleté et de poussière.