Motion
410023100

M + A MATTING
410023100

Cadre de passe-partout Clean Stride | 26.5 po x 32 po | SBR lisse de 138 mil
N° D’ARTICLE MI12135406
N° MFR410023100
Price$63.61/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

M + A MATTING
410023100

Cadre de passe-partout Clean Stride | 26.5 po x 32 po | SBR lisse de 138 mil
N° D’ARTICLE MI12135406
N° MFR410023100
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
Price$63.61/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    26.5 po
  • Épaisseur
    3/8 po
  • Largeur
    32 po

Details

  • Application
    Contrôle de la poussière
  • Matériau de base
    Caoutchouc lisse
  • Bordure
    Caoutchouc
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur
  • Numéro de stock du fabricant
    410023100
  • Numéro CUP du fabricant
    096801387488
  • Motif de surface
    Solide
  • Type de trafic
    Trafic intense

Aperçu

Description du fabricant
CADRE DE TAPIS DE FOULÉE 410023100 NET
  • Le cadre du tapis Clean Stride est conçu pour contenir les inserts adhésifs qui capturent la poussière et la saleté plus petites.  Seulement deux étapes sur un insert adhésif Clean Stride éliminent plus de 90 % des particules de saleté, ce qui rend ce tapis idéal pour les salles blanches, les établissements de soins de santé, les gymnases scolaires, les salles de serveurs et autres zones sensibles aux particules de saleté et de poussière.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif