Motion
1001168140

M + A MATTING
1001168140

Tapis ColorStar | Gris 6 pi x 8 pi | SBR lisse de 48 mils
N° D’ARTICLE MI12135427
N° MFR1001168140
Prix397.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

M + A MATTING
1001168140

Tapis ColorStar | Gris 6 pi x 8 pi | SBR lisse de 48 mils
N° D’ARTICLE MI12135427
N° MFR1001168140
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
Prix397.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6 pi
  • Épaisseur
    3/8 po
  • Largeur
    8 pi

Détails

  • Application
    Contrôle des essuie-glaces/poussières
  • Matériau de base
    Caoutchouc lisse
  • Couleur
    Gris
  • Bordure
    Caoutchouc
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur
  • Numéro de stock du fabricant
    1001168140
  • Numéro CUP du fabricant
    096801663469
  • Normes respectées
    NFSI High Traction, DOC FF1-70, ESD – Antistatique
  • Matériau de surface
    TEP (téréphtalate de polyéthylène)
  • Motif de surface
    Solide
  • Type de trafic
    Trafic intense

Aperçu

Description du fabricant
1001168140 TAPIS COLORSTAR GRIS 6 PI X 8 PI SM
  • Les tapis ColorStar sont dotés de la dernière innovation en matière de technologie de teinture et de tapis en PET fabriqués avec 100 % de plastique recyclé post-consommation, ce qui les rend exceptionnellement rapides (résistants à la décoloration) et écologiques.