Motion
1001635140

M + A MATTING
1001635140

Tapis ColorStar | Bleu marine 3 pi x 5 pi | SBR lisse de 48 mils
N° D’ARTICLE MI12135433
N° MFR1001635140
Prix105.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

M + A MATTING
1001635140

Tapis ColorStar | Bleu marine 3 pi x 5 pi | SBR lisse de 48 mils
N° D’ARTICLE MI12135433
N° MFR1001635140
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
Prix105.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3 pi
  • Épaisseur
    3/8 po
  • Largeur
    5 pi

Détails

  • Application
    Contrôle des essuie-glaces/poussières
  • Matériau de base
    Caoutchouc lisse
  • Couleur
    Bleu marine
  • Bordure
    Caoutchouc
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur
  • Numéro de stock du fabricant
    1001635140
  • Numéro CUP du fabricant
    096801004996
  • Normes respectées
    NFSI High Traction, DOC FF1-70, ESD – Antistatique
  • Matériau de surface
    TEP (téréphtalate de polyéthylène)
  • Motif de surface
    Solide
  • Type de trafic
    Trafic intense

Aperçu

Description du fabricant
1001635140 TAPIS COLORSTAR BLEU MARINE 3 PI X 5 PI SM
  • Les tapis ColorStar sont dotés de la dernière innovation en matière de technologie de teinture et de tapis en PET fabriqués avec 100 % de plastique recyclé post-consommation, ce qui les rend exceptionnellement rapides (résistants à la décoloration) et écologiques.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good