Spécifications
Dimensions
- Longueur3 pi
- Épaisseur5/8 po
- Largeur12 pi
Détails
- ApplicationAnti-fatigue, antidérapant
- CouleurCharbon
- BordureBiseauté
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur
- Numéro de stock du fabricant4140312100
- Numéro CUP du fabricant096801419646
- Normes respectéesDéflexion par compression 61.7 % à 20 psi / 77.5 % à 40 psi, NFSI à traction élevée, DOC FF1-70, ASTM D-1056
- Matériau de surfaceMousse en nitrile/PVC
- Motif de surfaceDiamant
- Type de traficTrafic intense
Aperçu
- Les tapis anti-fatigue Cushion Max sont faits d’un mélange de mousse de nitrile conçu pour résister à la graisse, à l’huile et aux produits chimiques. Bien que leur prix soit similaire à celui des tapis anti-fatigue en mousse PVC, les tapis Cushion Max durent généralement deux fois plus longtemps.