Spécifications
Dimensions
- Longueur4 pi
- Épaisseur5/8 po
- Largeur6 pi
Détails
- ApplicationAnti-fatigue, antidérapant
- CouleurCharbon
- BordureBiseauté
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur
- Numéro de stock du fabricant414046100
- Numéro CUP du fabricant096801419653
- Normes respectéesDéflexion par compression 61.7 % à 20 psi / 77.5 % à 40 psi, NFSI à traction élevée, DOC FF1-70, ASTM D-1056
- Matériau de surfaceMousse en nitrile/PVC
- Motif de surfaceDiamant
- Type de traficTrafic intense
Aperçu
Description du fabricant
TAPIS 414046100 COUSSIN MAX CHARBON 4 PI X
- Les tapis anti-fatigue Cushion Max sont faits d’un mélange de mousse de nitrile conçu pour résister à la graisse, à l’huile et aux produits chimiques. Bien que leur prix soit similaire à celui des tapis anti-fatigue en mousse PVC, les tapis Cushion Max durent généralement deux fois plus longtemps.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité