Spécifications
Dimensions
- Longueur3.2 pi
- Épaisseur7/16 po
- Largeur12.3 pi
Détails
- ApplicationAnti-fatigue, antidérapant
- CouleurNoir
- BordureBiseauté
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur
- Numéro de stock du fabricant37103125000
- Numéro CUP du fabricant096801419691
- Normes respectéesDurometer-45, déflexion par compression 41.2 % à 20 psi / 57.4 % à 40 psi, NFSI à traction élevée, DOC FF1-70, ASTM C1028-96, ESD- Dissipatif statique
- Matériau de surfaceMousse en caoutchouc nitrile
- Motif de surfaceTrous
- Type de traficTrafic intense
Aperçu
- Le tapis anti-fatigue Cushion Station est doté d’une mousse de nitrile conçue pour résister à la graisse, à l’huile et aux produits chimiques, et d’un traitement antimicrobien qui le rend résistant aux odeurs et à la dégradation.