Spécifications
Dimensions
- Longueur18 po
- Épaisseur3/4 po
- Largeur18 po
Détails
- ApplicationAnti-fatigue, antidérapant
- Matériau de baseCaoutchouc nitrile
- CouleurNoir
- BordureBiseauté
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur
- Numéro de stock du fabricant447101100
- Numéro CUP du fabricant096801440404
- Normes respectéesDurometer-57, déflexion par compression 43.9 % à 20 psi / 60.2 % à 40 psi, NFSI à traction élevée, DOC FF1-70, ASTM C1028-96, ESD- Conductive électriquement, ASTM/ESD S20.20, ASTM/ESD S7.1
- Matériau de surfaceMousse en caoutchouc nitrile
- Motif de surfaceCarrés
- Type de traficTrafic intense
Aperçu
- Les tuiles modulaires Hog Heaven III Comfort offrent une solution de tapis personnalisable pour pratiquement toutes les configurations. Elles offrent des qualités anti-fatigue exceptionnelles et fonctionnent dans divers environnements, y compris ceux avec de l’huile, de la graisse et des produits chimiques.