Motion
447205100

M + A MATTING
447205100

Hog Heaven III Comfort Modular Tiles 36" | Black with Striped Border 39.875" x 39.875" |Corner
N° D’ARTICLE MI12135481
N° MFR447205100
Prix349.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

M + A MATTING
447205100

Hog Heaven III Comfort Modular Tiles 36" | Black with Striped Border 39.875" x 39.875" |Corner
N° D’ARTICLE MI12135481
N° MFR447205100
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
Prix349.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    39.875 po
  • Épaisseur
    3/4 po
  • Largeur
    39.875 po

Détails

  • Application
    Anti-fatigue, antidérapant
  • Matériau de base
    Caoutchouc nitrile
  • Couleur
    Noir avec bordure rayée jaune
  • Bordure
    Biseauté
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur
  • Numéro de stock du fabricant
    447205100
  • Numéro CUP du fabricant
    096801595449
  • Normes respectées
    Durometer-57, déflexion par compression 43.9 % à 20 psi / 60.2 % à 40 psi, NFSI à traction élevée, DOC FF1-70, ASTM C1028-96, ESD- Conductive électriquement, ASTM/ESD S20.20, ASTM/ESD S7.1
  • Matériau de surface
    Mousse en caoutchouc nitrile
  • Motif de surface
    Carrés
  • Type de trafic
    Trafic intense

Aperçu

Description du fabricant
447205100 HOG HEAVEN III MODULAIRE CONFORTABLE
  • Les tuiles modulaires Hog Heaven III Comfort offrent une solution de tapis personnalisable pour pratiquement toutes les configurations. Elles offrent des qualités anti-fatigue exceptionnelles et fonctionnent dans divers environnements, y compris ceux avec de l’huile, de la graisse et des produits chimiques.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif