Spécifications
Dimensions
- Longueur4 pi
- Épaisseur7/8 po
- Largeur6 pi
Détails
- ApplicationAnti-fatigue, antidérapant
- Matériau de baseCaoutchouc nitrile
- CouleurNoir avec bordure rayée jaune
- BordureSloqué
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur
- Numéro de stock du fabricant424246100
- Numéro CUP du fabricant096801105723
- Normes respectéesDurometer-56, flexion par compression 51.0 % à 20 psi / 66.0 % à 40 psi, NFSI à traction élevée, DOC FF1-70, ASTM C1028-96, ESD- Electrically Conductive, ASTM/ESD S20.20, ASTM/ESD S7.1, Melt Point over 500˚F, testé jusqu’à 1800˚F pour la résistance au soudage et aux scories
- Matériau de surfaceCaoutchouc nitrile/mousse PVC
- Motif de surfaceDiamant
- Type de traficTrafic intense
Aperçu
- Les tapis anti-fatigue Hog Heaven sont conçus pour offrir confort et durabilité dans diverses conditions difficiles.