Spécifications
Dimensions
- Longueur2.5 pi
- Épaisseur3/16 po
- Largeur3 pi
Détails
- ApplicationRésistant aux glissements/gratineuse
- CouleurNoir
- BordureBordure drainable
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur et extérieur
- Numéro de stock du fabricant55580253100
- Numéro CUP du fabricant096801535667
- Normes respectéesNFSI Haute traction, DOC FF1-70, ASTM C1028-96
- Matériau de surfaceCaoutchouc nitrile
- Motif de surfaceBande de roulement multidirectionnelle surélevée
- Type de traficTrafic intense
Aperçu
- Les tapis SuperScrape Plus sont dotés d’un motif de bande de roulement moulé multidirectionnel qui élimine efficacement la saleté tenace des chaussures. Les bordures vidables uniques aident à filtrer l’eau du tapis, ce qui le rend idéal pour une utilisation extérieure comme tapis de grattoir ou comme tapis antidérapant dans les zones humides.