Spécifications
Dimensions
- Longueur2 pi
- Épaisseur1/4 po
- Largeur75 pi
Détails
- ApplicationProtection du plancher
- CouleurNoir
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur
- Numéro de stock du fabricant7811275100
- Numéro CUP du fabricant096801434809
- Normes respectéesEssai de résistance électrique ASTM D178 (min. 20,000 V pendant une minute), test de défaillance diélectrique ASTM D149 (min. 30,000 V), méthode d’essai de résistance O3 B ASTM D178 (toute dégradation visuelle), Résistance à la traction ASTM D412 DÉCORATION C (minimum 700 PSI) : 1,318 PSI, RÉUSSITE, Élongation ASTM D412 DÉCORATION C (minimum 250 %) : 317 %, RÉUSSITE, Jeu de tension ASTM D412 MATRICE B (maximum de 0.50 po) : 0.4827 po, RÉUSSITE, Absorption d’humidité ASTM D570 (augmentation maximale de 3 %) : 0.09 %, RÉUSSITE, Vieillissement accéléré ASTM D573 (minimum de 50 % de la résistance à la traction initiale) : 1,363 lb/po2 (103 % de la résistance à la traction originale), RÉUSSITE, Appendice ASTM D178 sur la résistance au feu (maximum de 0.5 po/12.7mm après 30 secondes) : 0.12 mm/s, RÉUSSITE, Résistance à l’huile ASTM D471 (augmentation maximale du volume de 4 %) : 0.04 %, RÉUSSITE
- Matériau de surfacePVC
- Motif de surfaceCôtelé
- Type de traficTrafic intense
Aperçu
- Le tapis ondulé pour tableaux de distribution est conçu pour protéger les travailleurs contre les chocs électriques en les isolant contre les hautes tensions