Spécifications
Dimensions
- Longueur3 pi
- Épaisseur3/8 po
- Largeur5 pi
Détails
- ApplicationGrattoir/essuyeur
- Matériau de baseCaoutchouc lisse
- CouleurGris moyen
- BordureCaoutchouc biseauté
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur et extérieur
- Numéro de stock du fabricant2005735170
- Numéro CUP du fabricant096801697372
- Normes respectéesNFSI Traction élevée, CPSC FF 1-70
- Matériau de surfaceTEP (téréphtalate de polyéthylène)
- Motif de surfaceÉcrous surélevés
- Type de traficTrafic intense
Aperçu
- Les tapis WaterHog sont des tapis durables et résistants aux taches avec une conception unique à deux niveaux qui emprisonne la saleté et l’humidité, gardant vos planchers propres, secs et sécuritaires.