Motion
226S-4K-1

BOSTON GEAR
226S-4K-1

Réducteur de vitesse de sortie creuse hélicoïdale décalée - réduction unique, 4:1 rapport, entrée d’arbre pleine, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie d’arbre creuse, 1.2500 po de taille de sortie, montage de base, taille de réducteur 226
N° D’ARTICLE MI12135672
N° MFR226S-4K-1
Prix4,513.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
226S-4K-1

Réducteur de vitesse de sortie creuse hélicoïdale décalée - réduction unique, 4:1 rapport, entrée d’arbre pleine, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie d’arbre creuse, 1.2500 po de taille de sortie, montage de base, taille de réducteur 226
N° D’ARTICLE MI12135672
N° MFR226S-4K-1
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
Prix4,513.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.60 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    226
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    4:1

Détails

  • Type d’assemblage
    Aucune base
  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture standard
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Emplacement du trou de lubrification
    1
  • Catalogue du fabricant
  • Montage
    De base
  • Type de sortie
    Arbre creux
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    200

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE MONTÉ SUR ARBRE 226S-4K-1