Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier721
- Distance centrale2.0600 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricantF721
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal80:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio80:1
- Poids26.1 lb, 11.84 kg
Détails
- Trousse de coussinetsP16
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeBride CEI
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationPas de lubrifiant
- Numéro de catalogue du fabricantW14232-OLD
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- SérieHF700