Spécifications
Détails
- CUP_NON019428067953
Aperçu
- La nouvelle classe de boîtes de transport Pelican XXL
- Rapport couvercle-base de 50/50 pour un chargement facile
- Couvercle entièrement amovible pour un accès complet
- Étanche à l’eau, à l’écrasement et à la poussière
- Loquets doubles à ouverture facile
- Noyau à cellules ouvertes avec paroi solide - solide, léger
- Joint torique
- Vanne d’équilibrage automatique de la pression - équilibre la pression intérieure, empêche l’eau de pénétrer
- Poignées rabattables
- Protecteurs de cadenas en acier inoxydable
- Roues robustes en polyuréthane 4 avec roulements en acier inoxydable
- Service de plaque signalétique personnalisé disponible
- Garantie d’excellence à vie
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
PELICAN 3410M ET 3415M : LES LAMPES DE TRAVAIL DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE LES PLUS POLYVALENTES AU MONDE.PELICAN 3410M ET 3415M : LES LAMPES DE TRAVAIL DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE LES PLUS POLYVALENTES AU MONDE.
Voir la documentation
Pelican Éclairage DELPelican Éclairage DEL
Voir la documentation
Pelican ÉclairagePelican lampes de poche, lampes frontales et lanternes.
Voir la documentation