Motion
303-0513-OR/M
Gilet haute visibilité - Classe ANSI : Type R Classe 3, orange haute visibilité
N° D’ARTICLE MI12162408
N° MFR303-0513-OR/M
Prix24.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gilet haute visibilité - Classe ANSI : Type R Classe 3, orange haute visibilité
N° D’ARTICLE MI12162408
N° MFR303-0513-OR/M
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
Prix24.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de bande
    2.0000 po, 50.80 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Devant uni durable | Dos en maille respirante | Taille réglable | Tirettes pour micro avec coutures renforcées | Poche pour pièce d’identité et radio | Poche pour cellulaire | 1 poche poitrine avec 4 compartiments pour stylos | 2 poches inférieures externes à rabat | 2 poches inférieures internes | 1 poche inférieure interne pour stylo | Modèle deux tons
  • Classe ANSI
    Type R Classe 3
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI, ISEA 107-2020
  • Couleur
    Orange haute visibilité
  • Pays d’origine
    Chine
  • Description
    Gilet d’arpenteur profilé deux tons onze poches ANSI de type R classe 3 pour femmes avec devant uni et dos en maille
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair
  • Type de vêtement
    Vestes
  • Utilisation du vêtement
    Construction, services d’urgence, travaux routiers, arpenteur, travaux de services publics
  • Groupe et classe
    Type R Classe 3
  • Haute visibilité
    Oui
  • Comprend
    Poche pour téléphone cellulaire, poche pour pièce d’identité, onglets pour micro, radio
  • Numéro CUP du fabricant
    616314410215
  • Matériel
    Dos en maille, devant uni
  • Composition du matériel
    Dos en maille, devant uni
  • Nombre de bandes horizontales
    2
  • Nombre de poches
    11
  • Modèle
    2-Tone
  • Gamme de produits
    Haute visibilité
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Série
    Visiteur
  • Couleur des rayures
    Argent
  • Type
    Visiteur
  • CUP_NON
    616314410215
  • Couleur de la veste
    Orange haute visibilité

Aperçu

Description du fabricant
303-0513-OR/M HI-VISIBILITY VEST HI-VIS
  • Conçu et dimensionné spécialement pour les femmes
  • Devant uni et dos en maille pour la respirabilité
  • Ruban à deux tons de 2 po pour une visibilité optimale
  • Taille ajustable pour un meilleur ajustement
  • Fermeture à glissière
  • Poche pour pièce d’identité et poche pour radio/cellulaire
  • 1 poche à la poitrine avec 4 poches pour stylo
  • 2 poches inférieures à rabat
  • 2 poches inférieures intérieures
  • 1 poche intérieure inférieure pour stylo
  • Languettes de microphone avec coutures renforcées