Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesMaille œil-de-perdrix 100 % polyester, durable, léger, tissu performant, protection FPS 50+ , fond noir aide à cacher la saleté, 1 poche supérieure gauche sur la poitrine, ruban argenté rétroréfléchissant de 2 po, conforme à la norme ANSI/ISEA 107-2020 , type R, classe 3
- Classe ANSIR3
- Règlement sur la liste des approbationsANSI/ISEA 107-2020 Type R Classe 3
- CouleurOrange haute visibilité
- Pays d’origineChine
- DescriptionT-shirt à manches longues ANSI Type R Classe 3 avec protection solaire FPS 50+ et fond noir à l’avant
- Utilisation du vêtementHaute visibilité
- Groupe et classeType R Classe 3
- ComprendRuban argenté rétroréfléchissant, poche de poitrine supérieure gauche
- Numéro CUP du fabricant616314397257
- MatérielPolyester
- Nombre de poches1
- Gamme de produitsVestes à haute visibilité
- Style chemiseT-shirt
- Style de manchesChandail à manches longues
- TypeT-shirt à manches longues
- CUP_NON616314397257
Aperçu
- ANSI/ISEA 107 Classe 3
- 100 % maille œil-de-perdrix en polyester
- Tissu léger et durable qui évacue l’humidité
- Amélioré avec une protection FPS 50+
- 2" silver reflective tape
- 1 poche supérieure gauche sur la poitrine
- Le fond noir aide à cacher la saleté
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure