Motion
85-7512J/TTG
Paume en cuir refendu - TTG ou taille 11, cuir refendu de vache, catégorie économique, coton, couleur grise
N° D’ARTICLE MI12162451
N° MFR85-7512J/XXL
Prix5.00 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Paume en cuir refendu - TTG ou taille 11, cuir refendu de vache, catégorie économique, coton, couleur grise
N° D’ARTICLE MI12162451
N° MFR85-7512J/XXL
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
Prix5.00 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TTG ou taille 11

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé pour la construction, la manutention des matériaux et l’entretien général où le gant est utilisé jusqu’à ce qu’il soit sale et éliminé.
  • Demandes
    Applications de construction, entretien, agriculture, fonctionnement de l’équipement, travail des métaux
  • Matériau arrière
    Toile
  • Couleur
    Gris
  • Caractéristiques de confort
    Construit à partir du cuir de vache fendu le plus économique disponible sur le marché aujourd’hui
  • Description de la construction
    Bracelet caoutchouté / Coupe américaine
  • Type de poignet
    Sécurité caoutchoutée
  • Description
    Utilisé pour la construction, la manutention des matériaux et l’entretien général où le gant est utilisé jusqu’à ce qu’il soit sale et éliminé.
  • Mot-clé de description
    Gants à paume en cuir
  • Grade cuir
    Classe économique
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de vache fendu
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Type de produit
    Gants de paume en cuir - Dos en toile
  • Caractéristiques de la paume
    Paume double
  • Type de protection
    Résistance à l’abrasion et usage général
  • Style de pouce
    Aile

Aperçu

Description du fabricant
CUIR DE PALMIER EN CUIR FENDU 85-7512J/XXL
  • Construit à partir du cuir de vache fendu le plus économique disponible sur le marché aujourd’hui
  • La paume double offre confort, isolation et protection contre la chaleur
  • Paume doublée en coton pour plus de confort
  • Le motif coupé à la gourne offre une excellente durabilité, un excellent port et un grand confort, surtout pour les gants plus lourds
  • Le pouce à oreilles augmente le confort lors du travail à main levée
  • Le dos en tissu offre respirabilité et flexibilité
  • Sangle de jointure et bouts des doigts en cuir pour une protection supplémentaire
  • Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort
  • La manchette de sécurité en tissu caoutchouté aide à protéger le poignet, permet un retrait rapide et résiste à l’eau
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille