Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTP ou taille 6
- Taille pour hommeXS
- TailleXS
- Taille pour femmesXS
Détails
- Détails supplémentairesTricot sans couture, peu pelucheux, prélavé
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNiveau 1
- Poignée antidérapanteNon
- ApplicationFabrication, transformation des aliments, entreposage
- Matériau arrièreSynthétique
- Conception enduiteSans revêtement
- Couverture du revêtementSans revêtement
- Matériau de revêtementAucun revêtement
- CouleurBlanc
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionGants en tricot de polyester filament sans couture - Léger
- Mot-clé de descriptionSans couturesGlove NoCoat
- Type de serviceService léger
- Approuvé par la FDANon
- Couverture des doigtsDoigt complet
- Motif de gantsTricot sans couture
- Motif de priseLisse
- Type de mainPaire
- Utilisation dans l’industrieFabrication, transformation des aliments, entreposage
- IsoléNon
- Capacité de blanchimentLavable
- Couleur du ligneurBlanc
- Matériau de la doublurePolyester
- Matériau de la doublurePolyester
- Coutures de doublureSans coutures
- Non pelucheuxOui
- Numéro de catalogue du fabricantM13P-LB-XS
- Numéro CUP du fabricant616314651885
- MatérielPolyester
- Type de produitGants en tricot - Sans revêtement
- Caractéristiques de la paumeSans revêtement
- Type de protectionUsage général
- Code PSC8415
- Réfléchissant ou haute visibilitéNon
- Sans couturesOui
- Normes respectéesANSI/ISEA 105 2024
- Dissipation statiqueNon
- Pris en charge ou non pris en chargeNon pris en charge
- TypeTricot
- CUP_NON616314651885
Aperçu
- Fabriqués à 100 % de polyester filament, ces gants peu pelucheux protègent le produit ou les pièces manipulées contre les peluches, la saleté et d’autres contaminants
- L’ajustement léger et moulant maximise le confort de l’utilisateur
- Prélavé et mis en sac pour maintenir l’intégrité du produit
- Peut être porté sous des gants jetables et autres gants résistants aux liquides
- Idéal pour une utilisation où des propriétés peu pelucheuses sont souhaitées
- Fabriqué aux États-Unis
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure