Spécifications
Dimensions
- TailleOS OS
Détails
- Détails supplémentairesLa veste à ajustement actif de taille unique s’adapte à toutes les vestes et comprend des sangles Velcro à verrouillage bidirectionnel, faciles à ajuster pour un ajustement sûr et sans contrainte pour tout type de corps. Utilisant des panneaux chauffants flexibles novateurs intégrés à la poitrine et au dos, avec trois réglages de chaleur en option qui offrent une chaleur durable et fiable en appuyant sur un bouton. Conçu pour réchauffer et maintenir la température du corps, le matériau respirant à coquille souple offre un confort léger et une polyvalence. Avec deux modes intuitifs, facile à utiliser en appuyant sur un bouton, contrôlez les réglages de température avec la commande de chauffage située sur le gilet ou, séparément, avec la télécommande pratique incluse, permettant à l’utilisateur de continuer à travailler sans retirer les couches de vêtements pour ajuster les réglages de température. Avec trois réglages distincts, sélectionnez facilement votre plage de température préférée, LOW HEAT - 90° F, MEDIUM HEAT - 115° F, HIGH HEAT - 135° F.
- Type de batterie5000 mAh
- CouleurNoir
- DescriptionLa veste à ajustement actif de taille unique s’adapte à toutes les vestes et comprend des sangles Velcro à verrouillage bidirectionnel, faciles à ajuster pour un ajustement sûr et sans contrainte pour tout type de corps. Utilisant des panneaux chauffants flexibles novateurs intégrés à la poitrine et au dos, avec trois réglages de chaleur en option qui offrent une chaleur durable et fiable en appuyant sur un bouton. Conçu pour réchauffer et maintenir la température du corps, le matériau respirant à coquille souple offre un confort léger et une polyvalence. Avec deux modes intuitifs, facile à utiliser en appuyant sur un bouton, contrôlez les réglages de température avec la commande de chauffage située sur le gilet ou, séparément, avec la télécommande pratique incluse, permettant à l’utilisateur de continuer à travailler sans retirer les couches de vêtements pour ajuster les réglages de température. Avec trois réglages distincts, sélectionnez facilement votre plage de température préférée, avec trois réglages distincts, sélectionnez facilement votre plage de température préférée, CHAUFFAGE BASSE - 90° F, CHAUFFAGE MOYEN - 115° F, CHAUFFAGE ÉLEVÉ - 135° F.
- Numéro CUP du fabricant616314364983
- Composition du matériel95 % polyester, 5 % élasthanne
- Types de produitsRéchauffe-mains
- CUP_NON616314364983
Aperçu
- Conçu pour être porté comme couche de base par-dessus une chemise ou tout vêtement thermique
- La coupe légère et active s’adapte à toutes les silhouettes et comprend des sangles autoagrippantes durables à verrouillage bidirectionnel
- Éléments chauffants situés sur la poitrine et le dos, réchauffant une grande surface pour favoriser la circulation sanguine, soulageant les douleurs musculaires, améliorant le métabolisme et l’immunité
- Plages de température basse, moyenne et élevée
- Le chargeur portatif rechargeable 5V offre 8+ heures de chaleur en une seule charge*
- Lavable à la machine; les éléments chauffants sont conçus pour supporter 50+ cycles de lavage
- Comprend une télécommande à pile et une pile initiale
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure