Motion
MATA30BALGY-OERTC-S

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
MATA30BALGY-OERTC-S

Gants en tricot sans couture ATA®/Nylon mélangés - Poids lourd
N° D’ARTICLE MI12162560
N° MFRMATA30BALGY-OERTC-S
Prix12.22 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
MATA30BALGY-OERTC-S

Gants en tricot sans couture ATA®/Nylon mélangés - Poids lourd
N° D’ARTICLE MI12162560
N° MFRMATA30BALGY-OERTC-S
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
Prix12.22 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S
  • Taille
    S

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gants en tricot sans couture ATA®/Nylon mélangés - Poids lourd
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • Caractéristiques
    La technologie ATA® et le mélange de nylon offrent une excellente protection contre les coupures et un confort exceptionnel
  • Numéro CUP du fabricant
    616314630606
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314630606

Aperçu

Description du fabricant
MATA30BALGY-OERTC-S COUPE DE PROTECTION DES MAINS
  • La technologie ATA® et le mélange de nylon offrent une excellente protection contre les coupures et un confort exceptionnel
  • Entrejambe de pouce renforcé pour une durée de vie prolongée des gants, un confort accru, une résistance accrue à l’abrasion et une durabilité accrue dans une zone à forte usure
  • La construction en tricot sans couture protège les mains sans sacrifier le confort ou la dextérité
  • Peut être utilisé comme gants ou doublures de gants
  • Fabriqué aux États-Unis