Motion
10-21KVACPMBK18
10-21KVACPMBK18
N° D’ARTICLE MI12162632
N° MFR10-21KVACPMBK18
Prix11.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
10-21KVACPMBK18
N° D’ARTICLE MI12162632
N° MFR10-21KVACPMBK18
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
Prix11.04 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    "ERREUR :#S.O."
  • Description
    "ERREUR :#S.O."
  • Numéro CUP du fabricant
    "ERREUR :#S.O."
  • Type de produit
    Manchons de protection
  • CUP_NON
    "ERREUR :#S.O."

Aperçu

Description du fabricant
MANCHES ACP KEVLAR
  • La technologie Smart-Fit® relève les normes en matière de manches en tricot de performance offrant une extensibilité et une récupération uniques pour augmenter la performance et la valeur globales par rapport aux tricots côtelés traditionnels
  • La technologie ACP exclusive et le mélange Kevlar® offrent une excellente protection contre la chaleur, les coupures, les lacérations et les abrasions
  • Le tissu peut résister à une chaleur allant jusqu’à 600°F pour protéger les bras de la chaleur mineure et des brûlures
  • Confort et ajustement exceptionnels, s’ajustent confortablement sur les vêtements ou directement sur le bras
  • Le dessus élastique pelucheux ajoute du confort et aide à empêcher la manche de glisser le long du bras
  • S’ajuste de haut en bas pour qu’il reste sur le bras, ce qui le rend beaucoup moins susceptible de glisser le long du bras, éliminant ainsi le besoin d’un haut élastique ou Velcro dans la plupart des applications
  • Une bonne lavabilité peut être lavée au savon et à l’eau et peut être nettoyée à sec
  • Conserve sa forme et son élasticité même après des lavages répétés
  • 100 % sans silicone