Motion
ICIFMX400P-K
Système de mesure de la température de la peau LWIR
N° D’ARTICLE MI12163989
N° MFRICIFMX400P-K
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Système de mesure de la température de la peau LWIR
N° D’ARTICLE MI12163989
N° MFRICIFMX400P-K
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type de batterie
    Aucun
  • Interfaces de communication
    Ethernet RJ-45
  • Caractéristiques et avantages
    • Sensibilité d’image inégalée • Affiche les images thermiques en couleur en temps réel • 10 palettes de couleurs • Déclencheur d’alarme • Spot/Area/Isotherm • Petite taille, léger • Faible puissance
  • Champ de vision
    47° x 35.6 °
  • Résolution IR
    384 x 288
  • Plage de température de fonctionnement
    14 °F à 140 °F
  • Sensibilité thermique
    Moins de (40 mK) 0.04 °C à 30 °C / 86 °F

Aperçu

Description du fabricant
ICIFMX400P-K ICI FMX 400 P SÉRIE IR CAME
  • Sensibilité d’image inégalée
  • Affiche des images thermiques en couleur en temps réel
  • 10 palettes de couleurs
  • Déclenchement des alarmes
  • Spot/Zone/Isotherm
  • Petit format, léger
  • Faible puissance

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté